12.7sqLハンドル

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10310571 品番 4788-250
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
全長(mm)250 トラスコ品番811-9615 質量(g)417 寸法L(mm)L1:250、L2:53 差込角(mm[inch])12.7[1/2] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60806095
2023-02-04
用途:
クランクプーリーの取外し
有限会社アスコ通信特機 様

クランクプーリーボルトの緩め、締め付け用に2本購入しました。
長さもちょうどよく、ねじれることも無く作業出来ました。
ソケットも外れることなく安定してます。

対象商品:
10310587
2022-10-31
用途:
バイク整備
タケイ エンジンサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

専用工具のリテーナー回しに使いましたが、頭が捻れず回りました。

対象商品:
60806095
2018-05-19
用途:
タイヤ交換に使用
金賢 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

交換するときにクロスレンチだと力が必要だが歳と共につらくなってきたのでこのハンドネルを購入した。ソケットレンチと組み合わせて使うが楽に交換できるようになり、もっと早く買えばよかったと思っている。

対象商品:
60806095
2018-01-19
用途:
一般機械作業
サービス業

これくらい長いハンドルならば,大概のネジは回ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする