※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LANQ-OL ランドレッグ ワンタッチ式 マイゾックス 10310615 LANQ-OL ランドレッグ ワンタッチ式 マイゾックス 10310615 LANQ-OL ランドレッグ ワンタッチ式 マイゾックス 10310615

ランドレッグ ワンタッチ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10310615 品番 LANQ-OL
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。
マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。
ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。

全長(mm)1710 定芯桿5/8インチ トラスコ品番735-6226 品名LANQ-OL 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66 脚頭形状平面 質量(kg)4.2 オレンジ 全縮(mm)1060 マイゾックスコード41156

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:471

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする