Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットアダプター
12.7sqアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10310632
品番
4466A
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケットアダプター
モノタロウ
¥
549
¥
604
税込
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
差込角(inch)
1/2(凹)、3/4(凸)
トラスコ品番
330-5333
質量(g)
108
寸法L(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きさのハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。
常に適正な状態でお使い下さい。