※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10310633 品番41161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。

全長(mm)755 定芯桿5/8inch 用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に トラスコ品番735-6251 材質アルミ 質量(kg)3.1 オレンジ 全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10310633 41161 62778303 LAN2S-OL(223669) ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックス ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックス 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする