※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6400M-21 19.0sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310684 6400M-21 19.0sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310684

19.0sq6角ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10310684 品番 6400M-21
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(mm)21 トラスコ品番777-6667 形状6角 質量(g)185 寸法L(mm)50 差込角(mm)3/4"(19)SQ. 寸法H(mm)14.5 寸法l(mm)14.5 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
自家用車のハブナット取り外し、組み付け
建設業・工事業

大径のソケットにしては懐が浅いので、シャフトに当たります。あと1cmほど深ければ問題なかったのですが。

対象商品:
10311007
2020-12-11
用途:
ディーゼルエンジンの修理
農・林・水産業

ディーゼルエンジンのフライホイールを外すため、56という大きいサイズが必要でした。無事修理が完了し、正常に使用することができました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする