PB-17-25 ミニサイズ真鍮下ゲ振 アカツキ製作所(KOD) 10310974

ミニサイズ真鍮下ゲ振

(4件のレビュー)
全長(mm)33.5
内容量1個注文コード10310974品番PB-17-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,065販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
サイズ25g胴径(Φmm)18全長(mm)33.5材質銅合金製穴径(Φmm)糸通し穴:1トラスコ品番851-1501RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10310965
2023-01-19
用途: 移設工事
オーエスケイ製造業

設備移動に使用しました。さげふりが小さいので当てやすい、マグネット付きならなお最高

対象商品 : 10310974
2021-10-19
用途: 器材の重心測定
その他業種

器材が小さいため、サイズが小さい物を探していました。本体は申し分ありません。吊り下げ用の紐が付属していると更に良いと思います。

対象商品 : 10310965
2020-11-25
用途: 配管芯の位置決め
電気・ガス・熱供給・水道業

無風時の屋内作業に限定されますが胸ポケットに入れて置いても違和感がなくすぐ取り出して作業出来たので満足です。

対象商品 : 10310974
2018-05-08
用途: 理科教材:高等学校物理実験 振り子の運動
教育・研究機関

1000分の1秒計測 成果が得られました。
振り子の周期の測定は難しいといわれていますが、
千分の1秒までの振り子の周期の理論値と実験値が得られました。
下げ糸も下げ振りの美しい運動です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする