※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 墨打器/墨差し
アカツキ製作所(KOD)の 下げ振り
下げ振りキャッチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10310992
品番
SHB-300 (300MM)
参考基準価格(税別)
¥6,515
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
セット内容
下げ振本体:TSH45
カラー下げ振:TPB300
糸の長さ(m)
4.5
適合下げ振り質量(g)
50〜800
トラスコ品番
851-1505
寸法・サイズ(mm)
82×22×95
製品質量(g)
518
RoHS指令(10物質対応)
対応