ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの 巻尺
ムラテックKDSの 鋼製巻尺
カクロング10巾30mパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10311053
品番
KL10-30BP
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール
トラスコ品番
851-1200
質量(g)
415
精度
JIS1級
テープ厚さ(mm)
0.18
標準張力(N/℃)
20