※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの 巻尺
ムラテックKDSの 鋼製巻尺
テクロン13巾50m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10311062
品番
TL13-50
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
トラスコ品番
851-1204
質量(g)
1700
精度
JIS1級
テープ厚さ(mm)
0.45
標準張力(N/℃)
100