ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 測量用三脚
水平アジャスターN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10311078
品番
SA-100
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番
475-6509
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
54
質量(g)
215
ねじ径
5/8インチ
縦(mm)
51
横(mm)
64