SC-13 カラーポケット水平器 アカツキ製作所(KOD) 10311516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーポケット水平器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10311516 品番SC-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,470
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
4本目盛り入
ボールチェーン付
強力吸着マグネット付
材質(本体)
ABS樹脂製
測定面と一体アルミ芯材入
寸法(mm)18×47×130mm 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° トラスコ品番851-1442 ブルー 材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする