※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の ポケットレベル・カードレベル
ポケット水平器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10311552
品番
SW-13
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
4本目盛り入
ハンドストラップ付
強力吸着マグネット付
材質(本体)
ABS樹脂製
測定面と一体アルミ芯材入
寸法(mm)
18×47×130mm
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
トラスコ品番
851-1452
色
ホワイト
材質(気泡管)
チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)
対応