※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6400A-13/16 19.0sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10311594 6400A-13/16 19.0sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10311594

19.0sq6角ソケット(インチ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10311594 品番 6400A-13/16
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(inch)13/16 形状6角 質量(g)185 寸法L(mm)50 差込角(mm)3/4"(19)SQ. 寸法H(mm)14.5 寸法l(mm)14.5 寸法D1(mm)31 寸法D2(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10311664
2024-03-26
用途:
アメリカ製バイクのメンテナンスの際に使用
製造業

耐久性まで確認は出来てませんが、個人が趣味として使用するには問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする