SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 水準器/水平器
SK(新潟精機)の レベルニック
SK レベルニック用L型ベース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
DL-m1,m3
注文コード
10312234
品番
DL-ML
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
直角度(mm)
±0.035以内
質量(kg)
1.9
適合機種
DL-m1,m3
仕様
130°V溝付
材質
鋳鉄
寸法(mm)
長さ170×幅57×高さ160
用途
レベルニック用L型ベース
トラスコ品番
817-8066
商品説明動画
高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ
参考になった