※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK レベルニック用L型ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種DL-S3、DL-S3C、DL-S2W 注文コード10312243 品番DL-SL
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は適合機種など2種類から選べます 他の種類を見る
直角度(mm)±0.04以内 質量(kg)4.9 適合機種DL-S3、DL-S3C、DL-S2W 仕様130°V溝付 材質鋳鉄 寸法(mm)長さ260×幅55×高さ215 用途レベルニック用L型ベース トラスコ品番817-8070

商品説明動画

高精度デジタル水準器 レベルニックシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする