MN25-02CBP ミニロッド ムラテックKDS 10312347 MN25-02CBP ミニロッド ムラテックKDS 10312347 MN25-02CBP ミニロッド ムラテックKDS 10312347 MN25-02CBP ミニロッド ムラテックKDS 10312347

ミニロッド

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 目盛仕様表面:ミリ単位目盛、裏面:紅白ポール目盛 注文コード10312347 品番MN25-02CBP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は目盛仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利なポケット型標尺
反射しにくいため記録写真撮影に最適
精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位)
ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能
テープの収納は手動式

目盛仕様
表面:ミリ単位目盛、
裏面:紅白ポール目盛
材質(ケース)ABS樹脂 トラスコ品番851-1286 質量(g)111 長さ(m)2 テープ幅(mm)25 精度JIS1級相当(表面:ミリ単位目盛) テープ厚さ(mm)0.36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10312347 MN25-02CBP 05328443 MN25-02C ミニロッド ムラテックKDS ミニロッド ムラテックKDS 1個 1,798 税込1,978 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
施工記録写真撮影
熹范ヌ建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

コンパクトで携帯しやすく、テープがケースから抜き取れて単体で使えるのがとても便利。

対象商品:
05328434
2019-07-06
用途:
野外踏査時
田中光学製作所 様 (製造業)

ポールやスタッフを持って行けないような険しい地形での写真撮影や簡易測量には非常に便利です。
ただし、ケースから引き出して使う時に、何の手ごたえもなく抜けるので、状況によってはケースを落としてしまいます。一旦ロックがかかるような仕組みがあれば、もっと便利ですね。

対象商品:
05328434
2018-09-04
用途:
現場での写真撮影

メジャー部の硬さもしっかりとあるので写真撮影の際にもまっすぐ伸びるので助かっています

対象商品:
05328434
2018-06-20
用途:
一人でレベル測定が可能でかさばらない。
株式会社ジオレスト 様 (建設業・工事業)

レーザオートレベルからの光を引き抜いたスタッフで読み取り、多い点を短時間で測定できる。ショルダーバッグに入れて公共交通で移動できる。

対象商品:
05328434
2017-08-23
用途:
現場調査
株式会社エイト日本技術開発 様 (建設業・工事業)

コンパクトに持ち運べて写真写りも良い。実際には2メートルでは少々不足する場面が多々あることから2.5〜3メートル程度の製品を開発して頂けると助かります。

対象商品:
10312347
2017-07-30
用途:
先輩へのプレゼント
金融・保険業

お世話なった先輩へ転職祝いのプレゼントで購入して送別会に間に合う迅速な対応で感謝いたします。

対象商品:
05328434
2014-06-05
用途:
調査作業にて使用

写真を撮影する際にも、コンベックスだと光ってしまいますけど、これなら反射せずに綺麗に映るので重宝しています。

対象商品:
05328434
2014-08-06
用途:
現場での計測

取り外しが出来たり、持ち運びしやすくイイ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする