フォトロッド 専用ケース付

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10312602 品番 100-20C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。
専用ケース付がラインアップ!
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。

品名100-20C 幅(mm)100 長さ(m)20 厚さ(mm)0.7 トラスコ品番802-1396 マイゾックスコード219865

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10312593
2022-02-18
用途:
測量時
株式会社岡庭緑花園 様 (建設業・工事業)

今まではハダカのテープを使用しては手で巻いていましたが、回数が多いと面倒になり購入しました。
作りは簡単ですが非常に役に立っています。

対象商品:
10312697
2019-04-10
用途:
公共工事の写真管理(検測)

安価で助かります。写真撮影でも鮮明に写り満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする