150-30C フォトロッド 専用ケース付 マイゾックス 10312672

フォトロッド 専用ケース付

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(m)30
幅(mm)150
内容量1個注文コード10312672品番150-30C
参考基準価格(税別)¥76,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。
専用ケース付がラインアップ!
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。

品名150-30C幅(mm)150長さ(m)30厚さ(mm)0.7トラスコ品番802-1399マイゾックスコード219869
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10312593
2022-02-18
用途: 測量時
株式会社岡庭緑花園建設業・工事業

今まではハダカのテープを使用しては手で巻いていましたが、回数が多いと面倒になり購入しました。
作りは簡単ですが非常に役に立っています。

対象商品 : 10312697
2019-04-10
用途: 公共工事の写真管理(検測)

安価で助かります。写真撮影でも鮮明に写り満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする