※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フォトロッド PHR

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10312742 品番 PHR100-20K
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。

仕様
表面(タテ):20cm紅白間隔
裏面(ヨコ):1m間隔
メーカー商品コード219839 幅(mm)100 長さ(m)20 厚さ(mm)0.7 タイプ紙函 トラスコ品番735-6684 マイゾックスコード219839

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10312864
2019-10-16
用途:
毎木調査時
建設業・工事業

丁度よい長さ、丈夫で長持ち、写真写りの良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする