PHR100-30K フォトロッド PHR マイゾックス 10312758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フォトロッド PHR

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)30
幅(mm)100
内容量1個注文コード10312758品番PHR100-30K
参考基準価格(税別)¥51,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。

仕様
表面(タテ):20cm紅白間隔
裏面(ヨコ):1m間隔
メーカー商品コード219840幅(mm)100長さ(m)30厚さ(mm)0.7タイプ紙函トラスコ品番735-6692マイゾックスコード219840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10312864
2019-10-16
用途: 毎木調査時
建設業・工事業

丁度よい長さ、丈夫で長持ち、写真写りの良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする