※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6305M-22 19.0sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10312802 6305M-22 19.0sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10312802

19.0sq12角ディープソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10312802 品番 6305M-22
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(mm)22 形状12角 質量(g)347 寸法L(mm)90 差込角(mm)3/4"(19)SQ. 寸法l(mm)23 寸法H1(mm)23 寸法D1(mm)32 寸法H2(mm)64 寸法D2(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10312976
2015-10-23
用途:
手作業でのタイヤの脱着
製造業

エアー工具、電動工具の使用できないタイヤの脱着の為に購入しました。特にコストパフォーマンスが最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする