ポイントカーソル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10312986 品番PKS
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

紅白の目盛でも見栄えのよいブルーのカーソル

質量(g)12 寸法(mm)32×60 用途ニューアルロッド専用 トラスコ品番735-7931 材質軟質塩ビ マイゾックスコード111127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10312986
2020-04-03
用途:
工事写真撮影時
建設業・工事業

この商品、マイゾックスのニューアルロッドに付属で付いてくる便利な物ですが、現場で使用する時にニューアルロッドを立てておいて倒れたりすると角がよく割れてしまいます。なので、別途部品で購入できるので助かってます。現状、土木作業時の掘削幅を測って工事写真を撮るのにどうしても必要です。ニューアルロッドはアルミ製ですので、磁石等のメモリ合わせ品が使用でしないので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする