曜日別特売
MST-33 マイスタッフ マイゾックス 10312995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイスタッフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(m)3
段数3
全縮(mm)1146
内容量1個注文コード10312995品番MST-33
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。

仕様3m×3段全縮(mm)1146表示1m毎の黄白表示 5cm単位の赤黒直読表示 裏面20cm毎の赤白表示質量(kg)0.94トラスコ品番735-7435段数3全長(m)3マイゾックスコード217632
注意
※LS-CはMST-53には使用できません。
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする