※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイスタッフ 5m×5段

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10313022 品番MST-55
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2〜5段)。

全長(m)5 段数5 用途測量、土木、建築における高さ測定 トラスコ品番735-7460 材質アルミ 幅(mm)50 全長(mm)1245〜5000 質量(kg)1.7 マイゾックスコード217630

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10313022
2023-06-21
用途:
写真撮影、測量時
建設業・工事業

申し込みから2日後に商品が届きました。梱包の状態もよく、商品の状態も想像通り最高でした。

対象商品:
10313022
2018-01-18
用途:
測量作業時

5mスタッフですがコンパクトになるため、持ち運びに便利です

対象商品:
10313022
2020-02-07
用途:
測量
建設業・工事業

もう少し軽量化できればよい。継手部の部品が外れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする