RL-60T ロッドレベル ベルト付 RL-60T マイゾックス 10313056 RL-60T ロッドレベル ベルト付 RL-60T マイゾックス 10313056

ロッドレベル ベルト付 RL-60T

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10313056 品番RL-60T
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。
マジックテープで取り付け可能です。

適応
全てのスタッフ、標尺、プリズムポール
マジックテープで取付可能
トラスコ品番735-7974 質量(g)50 感度60'/2mm 気泡管感度60分/2mm バンド長(mm)(伸縮)220 マイゾックスコード217353

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:482483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10313056
2022-11-04
用途:
測量作業
株式会社野呂測量 様 (建設業・工事業)

ベルトが付いているので、ロッドから落ちる心配がありません。
あまり強くベルトを引っ張り固定すると、ベルトの部分はゴム製なのですぐに伸びてしまいます。固定する際は、適度にベルトを伸ばし固定したほういいと思います。

対象商品:
10313056
2020-08-20
用途:
測量作業に使用
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

アルミスタッフに、ポールに使用してます。
マイゾックス製品は間違いないと確信してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする