※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STS
STSの スタッフ・ポール
STSの 標尺・ロッド
クロスロッド SC-110
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10313205
品番
SC110
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
100×110cm、クロス金具SN-K×1
トラスコ品番
807-2565
セット内容
クロス金具
材質
アルミ
幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
質量(g)
920