水準器 RS-40C

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10313223 品番RS40C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

割れない気泡管です。
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。

材質
ボディ:アルミ
気泡管:アクリル
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 トラスコ品番807-2456 質量(g)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10313223
2018-02-10
用途:
測量作業
建設業・工事業

まだ使用していませんが、想像どうりの品物でしたのでよかったです。

対象商品:
10313223
2018-05-06
用途:
測量作業時
建設業・工事業

明るい色で紛失しにくい。
測量スタッフに取り付けたときにメモリが、隠れて読み取りにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする