曜日別特売
205-3 グラスファイバースタッフ 宣真工業 10313503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

205-3 グラスファイバースタッフ 宣真工業 10313503
205-3 グラスファイバースタッフ 宣真工業 10313503
205-3 グラスファイバースタッフ 宣真工業 10313503
205-3 グラスファイバースタッフ 宣真工業 10313503
205-3 グラスファイバースタッフ 宣真工業 10313503

グラスファイバースタッフ

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
全長(m)3
内容量1本注文コード10313503品番205-3
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。

全長(m)3仕様継本数(本):3収納寸法(m)1.2質量(kg)0.76付属品ケーストラスコ品番471-8526
注意
※尚、変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合は、
No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする