※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車高測定用 メジャーポール

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10313677 品番 206-4
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。
測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。
高度の絶縁体です。

収納寸法(m)1.3 最小径(Φmm)26 最大径(Φmm)35 測定範囲4m(4本継) 質量(kg)1.6 材質グラスファイバー 用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。 トラスコ品番824-7956
注意
※メジャーポールの各継管をかたく固定するまでいっぱいに引き伸ばして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10313686
2018-12-28
用途:
キャリアカーの積載高の測定
運輸・通信業

普段メジャーで図っていて手間がかかっていたがこれのおかげで
無理なく測定できて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする