曜日別特売
206-5 車高測定用 メジャーポール 宣真工業 10313686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車高測定用 メジャーポール

(1件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
測定範囲5m(5本継)
内容量1個注文コード10313686品番206-5
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。
測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。
高度の絶縁体です。

用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。収納寸法(m)1.28最小径(Φmm)23最大径(Φmm)35測定範囲5m(5本継)質量(kg)1.7材質グラスファイバートラスコ品番824-7957
注意
※メジャーポールの各継管をかたく固定するまでいっぱいに引き伸ばして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10313686
2018-12-28
用途: キャリアカーの積載高の測定
運輸・通信業

普段メジャーで図っていて手間がかかっていたがこれのおかげで
無理なく測定できて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする