19.0sqアダプター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10313791 品番 6644A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. 寸法L(mm)47 質量(g)136 トラスコ品番330-6216 差込角(inch)3/4(凹)、1/2(凸) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターを使う場合、差込角の大きなハンドルで小さな差込角のソケット等に力を加えますと、強度の限界を超えて破損する恐れがあります。
常に適正な状態でお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10313791
2020-02-08
用途:
農機具の整備
農・林・水産業

思っていたより小さめでソケットをつけても邪魔にならずいい感じです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
19mmのものを差し込んで12.7mmに変換できますか?
回答:
19mmのものを差し込んで12.7mmに変換するものとなります。
2011-10-31

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする