※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーハンマー
NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10314045
品番
F-2
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
立ち作業向きの強力タイプです。
レバータイプです。
用途
鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番
753-3721
セット内容
ホースニップル
材質
機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)
120
全長(mm)
1204
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.55
ホース取付口
Rc3/8
ピストン径(Φmm)
32
打撃径(Φmm)
70