※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーハンマー
NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10314054
品番
F-00
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
強力かつ反動は少ないです。
グリップタイプです。
用途
鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番
753-3705
セット内容
ホースニップル
材質
機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)
60
全長(mm)
390
ホース内径(Φmm)
9.5
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
Rc3/8
ピストン径(Φmm)
18
打撃径(Φmm)
40