日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーハンマー
NPK ディガ 30014
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10314115
品番
DIG-9
参考基準価格(税別)
¥168,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
軽量で横打ちが可能です。
打撃数(min
-1
[回/分])
1500
用途
土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどに
トラスコ品番
753-3683
セット内容
ホースニップル、チスチゼル
材質
鉄(S25C)、鉄(SCM415)
ストローク(mm)
63.5
全長(mm)
478
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
1.1
エアー接続口
Rc3/8
ピストン径(Φmm)
42.8
注意
※チゼルの前方に人がいないことを確認してから作業をしてください。
※空打撃をしないでください。