日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーハンマー
NPK ビシャン 30400
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10314124
品番
NB10A
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
無負荷打撃数(min
-1
)
2500
用途
石材の目粗し用に
トラスコ品番
753-3845
セット内容
コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2
材質
クロムモリブデン鋼、炭素鋼
全高(mm)
210
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ホース取付口
Rc3/8
給気圧力(MPa)
0.6
注意
※ビシャン刃は別売。