※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全君(集塵たいぷ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10314368 品番 TSA-150S
参考基準価格(税別)¥23,856 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

厚生労働省規格適合品です。
研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。
各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。

用途ディスクグラインダー用安全カバー 付属品1500mmホース トラスコ品番851-0812 材質スチール 寸法(mm)Φ170×80 質量(kg)1 アズワン品番64-8743-30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする