※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友定建機
友定建機の 電動工具・充電工具アクセサリー
友定建機の 撹拌
友定建機の ミキシングブレード
内羽根PBM2NR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10314413
品番
11770400
参考基準価格(税別)
¥4,848
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
PBM2NR用消耗品です。
用途
PBM2NR消耗品
付属品
ボルト・ナット
トラスコ品番
851-0739
材質
スチール
寸法(mm)
190×80×6
質量(g)
547
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません