※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友定建機
友定建機の 電動工具・充電工具アクセサリー
友定建機の 撹拌
友定建機の ミキシングブレード
内羽根PBM3.5NR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10314422
品番
11770405
参考基準価格(税別)
¥6,076
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
PBM3.5NR用消耗品です。
用途
PBM3.5NR消耗品
付属品
ボルト・ナット
トラスコ品番
851-0740
材質
スチール
寸法(mm)
214×90×6
質量(g)
744
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません