※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マゼラー
マゼラーの 電動工具 本体
マゼラーの 電動工具攪拌機/バイブレーター
ステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10314937
品番
PMT-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
37/45
容量(L)
18
電源(V)
100
消費電力(W)
90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
480×470×500
質量(kg)
17
トラスコ品番
851-0828
対応材質
焼肉のタレ、きなこと砂糖
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,250
/
税込
¥
5,775
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません