Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットハンドル
25.4sqラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10315155
品番
8749
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
811-9986
質量(g)
4090
寸法L(mm)
800
寸法H(mm)
36.2
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法D(mm)
70
寸法T(mm)
62.2
ギヤ歯数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応