※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
ステープル4mm巾ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10315235
品番
J0422-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,440
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
JIS A 5556 認証品です。
足長(mm)
22
肩幅(mm)
4
用途
ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り
トラスコ品番
851-1012
適合機種
ST37A/425J
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500