※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
ステープル白10mm巾
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10315323
品番
J1022W (5000ボンイリ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
JIS A 5556 認証品です。
足長(mm)
22
肩幅(mm)
10
用途
建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め
トラスコ品番
828-1040
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
色
白