3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチカワ
タチカワの リベッター/ナッター/タッカー
タチカワの ハンドタッカー
タチカワの ハンドタッカー関連品
フィニッシュネイルステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3000本×20箱)
足長(mm)
30
トラスコ品番
851-1006
注文コード
10315393
品番
F30-S
参考基準価格(税別)
¥112,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
足長・トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
足長(mm)
30
用途
回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
トラスコ品番
851-1006
適合機種
【使用ステープ足長15mm〜50mm】FT-401/F50A(タチカワ)、TA-225/F55MO(MAX)、SRF-500(リョービ)、NT50AC2(日立)、AF502N(マキタ)、KZ-67SF(カネマツ)
材質
鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.85
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500