3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

フィニッシュネイルステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2000本×20箱) 足長(mm)35 トラスコ品番851-1007 注文コード10315402 品番F35-S
参考基準価格(税別)¥84,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別) 値下げ
53,980
この商品は足長・トラスコ品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
足長(mm)35 用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち トラスコ品番851-1007 適合機種【使用ステープ足長15mm〜50mm】FT-401/F50A(タチカワ)、TA-225/F55MO(MAX)、SRF-500(リョービ)、NT50AC2(日立)、AF502N(マキタ)、KZ-67SF(カネマツ) 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする