※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3128-11(L80) 9.5sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315426 3128-11(L80) 9.5sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315426 3128-11(L80) 9.5sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315426

9.5sqナットツイスター(ディープ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10315426 品番 3128-11(L80)
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 質量(g)70 寸法L(mm)80 寸法l(mm)8 寸法D1(mm)17.2 サイズ(mm)11 寸法D2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする