※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィニッシュネイルベージュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10315445 品番F45BE (ベージュ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,490
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
足長(mm)45 用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち トラスコ品番828-1012 適合機種【使用ステープ足長15mm〜50mm】FT-401/F50A(タチカワ)、TA-225/F55MO(MAX)、SRF-500(リョービ)、NT50AC2(日立)、AF502N(マキタ)、KZ-50SF(カネマツ) 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 質量(kg)0.78 ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする