3128-14(L80) 9.5sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3128-14(L80) 9.5sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315453
3128-14(L80) 9.5sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315453
3128-14(L80) 9.5sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315453

9.5sqナットツイスター(ディープ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法l(mm)12
質量(g)82
内容量1個注文コード10315453品番3128-14(L80)
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.質量(g)82寸法L(mm)80寸法l(mm)12寸法D1(mm)21サイズ(mm)14寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする