※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4128-19(L120) 12.7sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315471 4128-19(L120) 12.7sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315471 4128-19(L120) 12.7sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315471

12.7sqナットツイスター(ディープ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10315471 品番 4128-19(L120)
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 質量(g)247 寸法L(mm)120 寸法l(mm)16 寸法D1(mm)28.4 サイズ(mm)19 寸法D2(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ナットツイスターは正ネジ(右ネジ)の取り外し専用です。
対象となるボルト/ナットの材質や熱処理、表面処理等により食い付きが悪い場合があります。
ナットツイスターで外したボルト/ナットには食い込んだキズが付きます。
ボルト/ナットの再使用は出来ませんので新品と交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする