曜日別特売
4128-22(L120) 12.7sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4128-22(L120) 12.7sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315496
4128-22(L120) 12.7sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315496
4128-22(L120) 12.7sqナットツイスター(ディープ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315496

12.7sqナットツイスター(ディープ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法l(mm)17
質量(g)259
内容量1個注文コード10315496品番4128-22(L120)
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ質量(g)259寸法L(mm)120寸法l(mm)17寸法D1(mm)32サイズ(mm)22寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ナットツイスターは正ネジ(右ネジ)の取り外し専用です。
対象となるボルト/ナットの材質や熱処理、表面処理等により食い付きが悪い場合があります。
ナットツイスターで外したボルト/ナットには食い込んだキズが付きます。
ボルト/ナットの再使用は出来ませんので新品と交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする