3129.32-8 9.5sqボルトツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3129.32-8 9.5sqボルトツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315541
3129.32-8 9.5sqボルトツイスター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10315541

9.5sqボルトツイスター

(9件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合ねじM14~M16
サイズ(mm)8
トラスコ品番811-7605
内容量1個注文コード10315541品番3129.32-8
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。
折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.サイズ(mm)8寸法L(mm)32適合ねじM14~M16下穴径(Φmm)Φ8.2~8.5トラスコ品番811-7605質量(g)37寸法D1(mm)8寸法D2(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10315514
2022-02-05
用途: 折れたボルトの抜き取り

食いつきが弱いです。もっと、とくに先端が食いつく加工をして欲しいですね。
TIG溶接でボルトに丸棒を溶接してパイレンで回して外した方がこの工具を使うより早く外せました。

対象商品 : 10315593
2014-10-08
用途: 折れたボルト抜き

順調に作業できました。

対象商品 : 10315532
2019-04-08
用途: 折れたボルトの取出し

下穴 ~6.5mmと有りましたが、6.5mmでは大きすぎ一部当たるだけで
すぐ舐めてしまいました、この商品用に下穴をテ-パ-状に開けられる
ドリル刃を作ってもらいたい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 10315532
2018-10-23
用途: 車エンジンルーム内のボルト抜き。

くい付きが弱くボルトを抜くことができなかった。
先端部の切れが必要と思います。

対象商品 : 10315523
2017-09-12
用途: バイクエンジンの折れ込みスタッドボルトの撤去

・足が短いので折れそうな不安が無く作業できる。
・差し込みが9.5sqなのでタップハンドルの様に作業中に増し締めする手間がかからない。
・破損防止の意もあると思われるが左ネジの引っ掛かりは浅めで回らないネジは回らないので確実ではない。

対象商品 : 10315505
2014-10-13
用途: バイクのボルト
渋谷たばこ店

M5のボルトにきっちり下穴を開けて、たった一回で折れた!!適合ボルト、下穴も指定どおりで使い方は間違っていない!!当然折れた部分は中に残り余計な時間を使った!!M6用も一緒に買ったけど、怖くて使えない!!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

製品自体が折れたということでございましたら、壊れた製品を確認させていただきますので、お問い合わせ窓口までご連絡いただけましたら幸いでございます。

対象商品 : 10315575
2013-06-17
用途: ねじ山の舐めたボルトを外すとき
angler

ヤマハバイクのディスクローターのボルトが舐めるのは知られた事ですが
私のバイクも例外ではなく、ボルトを焼いてから試したが舐めてしまいました
ボルト6本のうちレンチで外れたのは1本だけ
ドリルで下穴を開けボルトツイスターで試すと、簡単に外れました
でもコーケンのボルトツイスター以外は使わない方が無難です
安いツイスターでは、ツイスター自体が折れ込んでどうしようもなくなることがあります
このコーケンのボルトツイスターは製品が非常に頑丈にできており
どんなに固着しているボルトでも外せますよ、お勧めできる製品です(⌒0⌒)b

2が参考にしています
対象商品 : 10315575
2013-07-06
用途: ディスクプレートのボルト
angler

他の柔な品物を買うなら、これにしておく方が無難です
安い物は折れてしまいどうしようもなくなりますが
この商品は断然お薦めできる品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする